HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-74360 Fascetta a pistone KR 430x8.0 HS-BK KR8/43


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 426 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026206141
Codice prodotto
HEE121-74360
Cod. produttore
121-74360
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
426 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Bloccaggio della fascetta:
Pistone rinforzato in fibra di vetro
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
785 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
105...8 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2