pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-74359 Fascetta a pistone KR 430x8.0 HS-nat KR8/43

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 426 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2.4 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026206158

Codice prodotto

HEE121-74359

Cod. produttore

121-74359

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

426 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Pistone rinforzato in fibra di vetro

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

785 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

105...8 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Sistema brevettato. Corpo fascetta liscio e arrotondato bloccato in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro. Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR. Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni. Le fascette della serie KR con lunghezze fino a 426mm sono composte da un singolo pezzo. Disponibile in vari materiali, anche in PA12 che è un materiale igroscopico e resistente agli UV. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio