HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-68000 Attrezzo manueale EVO-KR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 6...8 mm
Materiale della pinza - Plastica
Conforme a norme MIL - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4031026658506
Codice prodotto
HEE121-68000
Cod. produttore
121-68000
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
6...8 mm
Materiale della pinza:
Plastica
Conforme a norme MIL:
sì
Operazione con una sola mano. Inserimento laterale. Alloggiamento in plastica resistente. Regolazione della tensione. Calibrazione di EVO KR. EVO KR è progettato per il serraggio delle fascette della serie KR. Grazie al suo speciale design, l'applicazione delle fascette è sicura e offre un'eccellente resistenza alle vibrazioni. EVO KR crimpa il perno di bloccaggio rinforzato con fibra di vetro all'interno del corpo della fascetta KR deformandone la plastica senza forarla. Questo crea un serraggio molto resistente. Uno dei motivi per cui i clienti dell'industria ferroviaria e automobilistica scelgono questo sistema come soluzione preferita.





