HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-63560 Fascetta a pistone KR 360x6.0 W nero KR6/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.6 mm
Confezione
2500 PZ
EAN
4031026114125
Codice prodotto
HEE121-63560
Cod. produttore
121-63560
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
6.1 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.6 mm
Bloccaggio della fascetta:
Pistone rinforzato in fibra di vetro
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
490 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
93...4.7 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no











