HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-06060 FASCETTA A PISTONE KR 600X8.0 W NERO KR8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 600 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 2.05 mm
Confezione
1500 PZ
EAN
4031026113852
Codice prodotto
HEE121-06060
Cod. produttore
121-06060
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
600 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
2.05 mm
Bloccaggio della fascetta:
Pistone rinforzato in fibra di vetro
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
785 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri