HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00680 Attrezzo manuale per KR KR6/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica
Larghezza della fascetta - 6...8 mm
Tensione di trazione - Manuale
Materiale della pinza - Metallo
Proprietà - Taglio manuale
Confezione
1 PZ
EAN
4031026113739
Codice prodotto
HEE121-00680
Cod. produttore
121-00680
Produttore
HEE
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Plastica
Larghezza della fascetta:
6...8 mm
Tensione di trazione:
Manuale
Materiale della pinza:
Metallo
Proprietà:
Taglio manuale
Conforme a norme MIL:
no



