HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-50009 FASCETTA 100X2,5 NATURALE AT2000 T18RA35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Colore - Neutro
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
3500 PZ
EAN
4031026216089
Codice prodotto
HEE120-50009
Cod. produttore
120-50009
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Colore:
Neutro
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Diametro del fascio:
20...0.7 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì