pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-40020 Fascetta 100x2,5 nero AT2000 T18RA50

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Colore - schwarz

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura di esercizio - -40...105 °C

Confezione

  • 20000 PZ

EAN

4031026438023

Codice prodotto

HEE120-40020

Cod. produttore

120-40020

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Colore:

schwarz

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

0.7...20 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette. Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.