HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-05078 FASCETTA DENTATURA EST. 200X4.6 HR T50RO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Grigio
Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm
Confezione
10000 PZ
EAN
5022660325359
Codice prodotto
HEE118-05078
Cod. produttore
118-05078
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Grigio
Spessore del nastro / della fascetta:
1.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
50...1.6 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no