HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00116 FASCETTA DENTATURA EST. 250X4.7 PEEK PT3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.65 mm
Lunghezza nastro - 250 mm
Spessore nastro - 1.5 mm
Diametro del fascio - 65...4 mm
Resistenza alla trazione min. - 300 N
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026479798
Codice prodotto
HEE118-00116
Cod. produttore
118-00116
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.65 mm
Lunghezza nastro:
250 mm
Spessore nastro:
1.5 mm
Diametro del fascio:
65...4 mm
Resistenza alla trazione min.:
300 N
Temperatura d'esercizio:
-55...240 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Beige
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no












