pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00082 FASCETTA DENTATURA EST. 385X7.6 V0 T120R

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 385 mm

  • Spessore nastro - 1.8 mm

  • Diametro del fascio - 105...5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 535 N

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

5022660331244

Codice prodotto

HEE118-00082

Cod. produttore

118-00082

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

385 mm

Spessore nastro:

1.8 mm

Diametro del fascio:

105...5 mm

Resistenza alla trazione min.:

535 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide ignifugo

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Facile da inserire, ma con un elevato carico di rottura. Disponibile in PA46 per applicazioni fino a +150°C. DIsponibile in PA66V0 autoestinguente. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette della serie OS sono ideali nei settori dove vengono utilizzati cavi con basso spessore di isolamento come per esempio l'automotive e l'aerospace. Le fascette OS in PA66V0 sono adatte in quei settori in cui sono fondamentali la riduzione dei gas tossici e la non propagazione della fiamma (per es. ferroviario).