HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00081 FASCETTA DENTATURA EST. 245X4.6 V0 T50MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 245 mm
Spessore nastro - 1.3 mm
Diametro del fascio - 66...1.6 mm
Resistenza alla trazione min. - 225 N
Confezione
6000 PZ
EAN
5022660331329
Codice prodotto
HEE118-00081
Cod. produttore
118-00081
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
245 mm
Spessore nastro:
1.3 mm
Diametro del fascio:
66...1.6 mm
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide ignifugo
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0








