HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00080 FASCETTA DENTATURA EST. 200X3.4 V0 T30LO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.4 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Spessore nastro - 1.2 mm
Diametro del fascio - 50...1.6 mm
Resistenza alla trazione min. - 135 N
Confezione
10000 PZ
EAN
5022660331299
Codice prodotto
HEE118-00080
Cod. produttore
118-00080
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
3.4 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Spessore nastro:
1.2 mm
Diametro del fascio:
50...1.6 mm
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide ignifugo
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no








