HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00032 FASCETTA DENTATURA EST. 145X3.4 PEEK PT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.4 mm
Lunghezza nastro - 145 mm
Spessore nastro - 1.2 mm
Diametro del fascio - 35...4 mm
Resistenza alla trazione min. - 230 N
Confezione
100 PZ
EAN
4031026252285
Codice prodotto
HEE118-00032
Cod. produttore
118-00032
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
3.4 mm
Lunghezza nastro:
145 mm
Spessore nastro:
1.2 mm
Diametro del fascio:
35...4 mm
Resistenza alla trazione min.:
230 N
Temperatura d'esercizio:
-55...240 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Beige
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no












