HELLERMANNTYTON Srl - HEE116-01816 Fascetta 100x2.5 blu T18R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.45 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Blu
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4031026108674
Codice prodotto
HEE116-01816
Cod. produttore
116-01816
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.45 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Blu
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
22...1.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2




