HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-06960 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50SFK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 225 mm
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm
Materiale - Plastica
Confezione
6000 PZ
EAN
4031026108520
Codice prodotto
HEE115-06960
Cod. produttore
115-06960
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
225 mm
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.4 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Diametro del fascio:
50...6 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2