pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-02000 Fascetta riapribile 250x4.6 nero RELK2M

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 250 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660019371

Codice prodotto

HEE115-02000

Cod. produttore

115-02000

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

250 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

200 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Diametro del fascio:

65...5 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Disponibile in colore nero e naturale. Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Disponibile in varie lunghezze. Utilizzate in molteplici settori, queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali nelle installazioni temporanee in cui sono richieste l'aggiunta o la rimozione di cavi, ad esempio in caso di eventi all'aperto o di prototipazioni di cablaggi.