HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-01900 Fascetta fissaggio a freccia RT18RSF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 132 mm
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10000 PZ
EAN
4944387210002
Codice prodotto
HEE115-01900
Cod. produttore
115-01900
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
132 mm
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Diametro del fascio:
27...1 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì