pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00161 Fascetta riapribile 150x4.7mm, PA66W, nero

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00161 Fascetta riapribile 150x4.7mm, PA66W, nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm

  • Colore - schwarz

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4944387118391

Codice prodotto

HEE115-00161

Cod. produttore

115-00161

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

150 mm

Colore:

schwarz

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

135 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

5...36 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Progettata per essere facilmente riaperta con una mano. Adatta per la codifica colore temporanea. Non danneggia i cavi grazie alla dentatura esterna. La serie ORF è stata progettata per essere rimossa e riutilizzata grazie alla sua speciale levetta. La dentatura esterna minimizza il rischio di danneggiaemento dell'isolamento dei cavi.