HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00034 Fascetta fisaggio per perno 331x12.8, nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 331 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
500 PZ
EAN
4031026317564
Codice prodotto
HEE115-00034
Cod. produttore
115-00034
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
331 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
667 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Su perno a saldare
Diametro del fascio:
6.4...33 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no