HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00006 FASCETTA RIAPRIBILE 196X4.8 BLU LR55R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 195 mm
Spessore nastro - 1.2 mm
Diametro del fascio - 50...2 mm
Resistenza alla trazione min. - 245 N
Confezione
25 PZ
EAN
4031026251684
Codice prodotto
HEE115-00006
Cod. produttore
115-00006
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
195 mm
Spessore nastro:
1.2 mm
Diametro del fascio:
50...2 mm
Resistenza alla trazione min.:
245 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2





