pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00005 Fascetta riapribile 196x4.8 verde LR55R

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00005 Fascetta riapribile 196x4.8 verde LR55R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 196 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - grün

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4031026251677

Codice prodotto

HEE115-00005

Cod. produttore

115-00005

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

196 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

grün

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

245 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

2...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Fascetta riapribile e riutilizzabile. Linguetta speciale per una semplice e veloce riapertura. Disponibile in vari colori per applicazioni che necessitano di identificazione tramite codice colore. A dentatura esterna per minimizzare eventuali danni all'isolamento dei cavi. Queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali per le installazioni provvisorie o quando ci sia l'esigenza di aggiungere o rimuovere i cavi come ad es. nell'industria del packaging o del cablaggio.