HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00002 Fascetta riapribile 196x4.8 nero LR55R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 196 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4031026251646
Codice prodotto
HEE115-00002
Cod. produttore
115-00002
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
196 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
245 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
50...2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2