HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00001 Fascetta SpeedyTie 752x13,0 giallo RTT750HR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 13 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 752 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Multicolore
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4031026229478
Codice prodotto
HEE115-00001
Cod. produttore
115-00001
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
13 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
752 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Multicolore
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
888 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
210...40 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no











