HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-00000 FASCETTA SPEEDYTIE 752X13,0 GIALLO RTT75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 13 mm
Lunghezza nastro - 752 mm
Spessore nastro - 1.9 mm
Diametro del fascio - 210...40 mm
Resistenza alla trazione min. - 888 N
Confezione
10 PZ
EAN
4031026229461
Codice prodotto
HEE115-00000
Cod. produttore
115-00000
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
13 mm
Lunghezza nastro:
752 mm
Spessore nastro:
1.9 mm
Diametro del fascio:
210...40 mm
Resistenza alla trazione min.:
888 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Colore:
Multicolore
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2











