HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-12029 FASCETTA FISSAGGIO 395X7.6 NATURALE T120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 395 mm
Spessore nastro - 1.8 mm
Diametro del fascio - 102...5 mm
Resistenza alla trazione min. - 535 N
Confezione
100 PZ
EAN
4031026108285
Codice prodotto
HEE113-12029
Cod. produttore
113-12029
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
395 mm
Spessore nastro:
1.8 mm
Diametro del fascio:
102...5 mm
Resistenza alla trazione min.:
535 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Neutro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì






