HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-03019 FASCETTA FISSAGGIO 160X3.5 NATURALE T30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Spessore nastro - 1.2 mm
Diametro del fascio - 32...1.5 mm
Resistenza alla trazione min. - 135 N
Confezione
100 PZ
EAN
4031026108193
Codice prodotto
HEE113-03019
Cod. produttore
113-03019
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Spessore nastro:
1.2 mm
Diametro del fascio:
32...1.5 mm
Resistenza alla trazione min.:
135 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Neutro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì





