pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-56019 FASCETTA PER TUBI 205X4.7 NERO CTT60R

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.7 mm

  • Lunghezza nastro - 205 mm

  • Spessore nastro - 1.2 mm

  • Diametro del fascio - 45...1.5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 267 N

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026201771

Codice prodotto

HEE112-56019

Cod. produttore

112-56019

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.7 mm

Lunghezza nastro:

205 mm

Spessore nastro:

1.2 mm

Diametro del fascio:

45...1.5 mm

Resistenza alla trazione min.:

267 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Il disegno arrotondato della testa assicura una tenuta perfetta intorno al cavo. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Disegnate per il fissaggio di tubi, condutture e cuffie a bassa pressione, queste fascette possono essere utilizzate in svariati settori, come l'automotive, l'elettromedicale, l'industria del bianco e le costruzioni.