pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-18103 FASCETTA BASSO PROFILO 400X9 GIALLO PE40

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 400 mm

  • Spessore nastro - 1.7 mm

  • Diametro del fascio - 38...116 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 445 N

Confezione

  • 40000 PZ

EAN

5022660125072

Codice prodotto

HEE112-18103

Cod. produttore

112-18103

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

400 mm

Spessore nastro:

1.7 mm

Diametro del fascio:

38...116 mm

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Colore:

gelb

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Non danneggia l'isolamento del cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. Permette una sicura legatura in parallelo dei cavi. Progettate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali nelle applicazioni in spazi ristretti. Il disegno arrotondato permette l'assenza di spigoli vivi, garantendo una maggiore sicurezza.