HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95338 Fascetta in acciaio 838x12.3 mm MBT33XHS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 838 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Argento
Spessore del nastro / della fascetta - 0.3 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4031026195988
Codice prodotto
HEE111-95338
Cod. produttore
111-95338
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
838 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Argento
Spessore del nastro / della fascetta:
0.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
2700 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
254...17 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri




