pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95278 FASCETTA IN ACCIAIO 681X12.3 MM MBT27XHS

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.3 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 681 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Argento

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.27 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026312200

Codice prodotto

HEE111-95278

Cod. produttore

111-95278

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.3 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

681 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Argento

Spessore del nastro / della fascetta:

0.27 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2700 N

Temperatura di esercizio:

-80...538 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Diametro del fascio:

203...17 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Serie MBT in acciaio inox AISI 304. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.