pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95000 PROFILO PER MBT 15,0MM WIDE NERO LFPC150

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 15 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 25000 mm

  • Colore - schwarz

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5022660514111

Codice prodotto

HEE111-95000

Cod. produttore

111-95000

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

15 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

25000 mm

Colore:

schwarz

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Materiale:

Metallo

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliolefine (PEX)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Profilo LFPC in poliolefina. Adatto alle serie MBT, MST, MLT e AMT. La superficie liscia protegge il cablaggio dagli sfregamenti dovuti alle vibrazioni ed agli urti. Privo di alogeni. Ritardante di fiamma. Quando utilizzato in abbinamento con le fascettemetalliche delle serie MBT, MST, MLT e AMT, questo profilo fornisce al cavo una protezione aggiuntiva contro sfregamenti, vibrazioni e urti. Ideale per l'utilizzo in condizioni difficili come all'interno di navi, raffinerie o centrali nucleari.