HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-94208 Fascetta in acciaio 521x7.9 mm MBT20HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 521 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Argento
Spessore del nastro / della fascetta - 0.3 mm
Confezione
50 PZ
EAN
5022660312250
Codice prodotto
HEE111-94208
Cod. produttore
111-94208
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
521 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Argento
Spessore del nastro / della fascetta:
0.3 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
2000 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
152...17 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no




