HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-94000 PROFILO PER MBT 10,3MM WIDE NERO LFPC103


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 10.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 25000 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5022660514036
Codice prodotto
HEE111-94000
Cod. produttore
111-94000
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
10.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
25000 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.1 mm
Materiale:
Metallo
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliolefine (PEX)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no