HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-93278 FASCETTA IN ACCIAIO 685X4.6 MM MBT27SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 685 mm
Spessore nastro - 0.3 mm
Diametro del fascio - 203...17 mm
Resistenza alla trazione min. - 900 N
Confezione
100 PZ
EAN
5022660170294
Codice prodotto
HEE111-93278
Cod. produttore
111-93278
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
685 mm
Spessore nastro:
0.3 mm
Diametro del fascio:
203...17 mm
Resistenza alla trazione min.:
900 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Tipologia:
Senza dentatura
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro





