HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91181 FASCETTA INOX RIVESTITA 630X10.3 MLT24SS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 10.26 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 630 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 0.7 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5016371006713
Codice prodotto
HEE111-91181
Cod. produttore
111-91181
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
10.26 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
630 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
0.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bordo rinforzato (Riapribile)
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
850 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
25...180 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri