pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91163 FASCETTA INOX RIVESTITA 430X10.3 MLT16SS

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 10.26 mm

  • Lunghezza nastro - 430 mm

  • Spessore nastro - 0.7 mm

  • Diametro del fascio - 120...25 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 850 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660019579

Codice prodotto

HEE111-91163

Cod. produttore

111-91163

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

10.26 mm

Lunghezza nastro:

430 mm

Spessore nastro:

0.7 mm

Diametro del fascio:

120...25 mm

Resistenza alla trazione min.:

850 N

Temperatura d'esercizio:

-80...538 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Flangiare

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Fascetta in acciaio inox riapribile con rivestimento in poliestere, serie MLT. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.