HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91161 Fascetta INOX rivestita 430x5.3 MLT16SSC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5.26 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 430 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - schwarz
Spessore del nastro / della fascetta - 0.7 mm
Confezione
54000 PZ
EAN
5022660019616
Codice prodotto
HEE111-91161
Cod. produttore
111-91161
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5.26 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
430 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
schwarz
Spessore del nastro / della fascetta:
0.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bordo rinforzato (Riapribile)
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
420 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Plastificato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
20...120 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri




