HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91000 Fascetta INOX rivestita 230x5.3 MLT8SSC5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5.26 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 230 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.7 mm
Confezione
84000 PZ
EAN
5022660019593
Codice prodotto
HEE111-91000
Cod. produttore
111-91000
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5.26 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
230 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bordo rinforzato (Riapribile)
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
420 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Diametro del fascio:
60...20 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no



