HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85489 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA RT50SD6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
5022660315978
Codice prodotto
HEE111-85489
Cod. produttore
111-85489
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Diametro del fascio:
31...1.5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no