HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85395 Fascetta fissaggio a freccia T50SSL5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 135 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - grau
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
6000 PZ
EAN
4031026193984
Codice prodotto
HEE111-85395
Cod. produttore
111-85395
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
135 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
grau
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura di esercizio:
-40...150 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Diametro del fascio:
1.5...27 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri