HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85319 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 390X4,7 NAT IT5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 56 mm
Lunghezza nastro - 390 mm
Spessore nastro - 1.4 mm
Diametro del fascio - 100...19 mm
Resistenza alla trazione min. - 225 N
Confezione
100 PZ
EAN
4031026107226
Codice prodotto
HEE111-85319
Cod. produttore
111-85319
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
56 mm
Lunghezza nastro:
390 mm
Spessore nastro:
1.4 mm
Diametro del fascio:
100...19 mm
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Colore:
Neutro
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Adiacente al fascio
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
sì
Omologazione UL:
sì








