pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85019 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 203X4,6 NAT IT5

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 28 mm

  • Lunghezza nastro - 203.2 mm

  • Spessore nastro - 1.2 mm

  • Diametro del fascio - 44.5...9.5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 225 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026107196

Codice prodotto

HEE111-85019

Cod. produttore

111-85019

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

28 mm

Lunghezza nastro:

203.2 mm

Spessore nastro:

1.2 mm

Diametro del fascio:

44.5...9.5 mm

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Colore:

Neutro

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Adiacente al fascio

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

Omologazione UL:

Fascette di identificazione in poliammide 6.6. Per fissare e identificare in maniera semplice in un unico passaggio. Sono disponibili varie etichette per identificare in modo professionale. Si possono identificare manualmente o temporaneamente con un indelebile (T82S-BK o T82R-RD). Uno dei benefici maggiori di queste fascette è la possibilità di fissare e successivamente identificare il cablaggio.