HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-70110 FASCETTA RIAPRIBILE 770X8,9 NERO RLT150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 8.9 mm
Lunghezza nastro - 770 mm
Spessore nastro - 2 mm
Diametro del fascio - 225...28 mm
Resistenza alla trazione min. - 670 N
Confezione
900 PZ
EAN
5022660019340
Codice prodotto
HEE111-70110
Cod. produttore
111-70110
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
8.9 mm
Lunghezza nastro:
770 mm
Spessore nastro:
2 mm
Diametro del fascio:
225...28 mm
Resistenza alla trazione min.:
670 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
sì
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì



