HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-31000 Teste per nastro continuo TELSH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 20.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 15.75 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
4031026106816
Codice prodotto
HEE111-31000
Cod. produttore
111-31000
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
20.3 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
15.75 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1115 N
Temperatura di esercizio:
-40...90 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
POM (Poliossimetilene)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no