pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-30000 Nastro continuo 15m con teste TELS1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 15200 mm

  • Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026106809

Codice prodotto

HEE111-30000

Cod. produttore

111-30000

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

15200 mm

Modello:

Nastro senza fine (con fermi separati)

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.5 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

1115 N

Temperatura di esercizio:

-40...90 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

POM (Poliossimetilene)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Realizzato in poliacetato molto resistente (POM). Nastro continuo, distanziatori e teste (con dentini in acciaio inox). Fissaggio affidabile e sicuro, resistente nel tempo e ai raggi solari. E' adatto a qualsiasi diametro riducendo notevolmente lo stock.Queste robuste fascette di cablaggio sono particolarmente indicate in caso di legature di cavi, tubi flessibili o tubazioni di grandi diametri. Inizialmente studiate per il fissaggio di cavi aerei, o cavi multipli sospesi (quando utilizzate con i distanziatori), sono attualmente utilizzate in molti settori: dall‘industria chimica, alle costruzioni all‘installazione dei cartelli segnaletici stradali.