HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-25219 Fascetta 730x12.5 naturale T250I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 730 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Materiale - Plastica
Confezione
500 PZ
EAN
4031026106793
Codice prodotto
HEE111-25219
Cod. produttore
111-25219
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
730 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1115 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
203...12 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì