HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-24803 Fascetta 520x12.5 naturale T250R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 12.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 515 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - farblos
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026312125
Codice prodotto
HEE111-24803
Cod. produttore
111-24803
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
12.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
515 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
farblos
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1115 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
12...125 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri