HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-15619 Fascetta 530x8.9 naturale T150M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 530 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026106724
Codice prodotto
HEE111-15619
Cod. produttore
111-15619
Produttore
HEE
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
530 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
780 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Diametro del fascio:
150...8 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì