pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-15410 FASCETTA 820X8.8 NERO T150L

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 8.9 mm

  • Lunghezza nastro - 820 mm

  • Spessore nastro - 1.9 mm

  • Diametro del fascio - 245...8 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 780 N

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026312064

Codice prodotto

HEE111-15410

Cod. produttore

111-15410

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

8.9 mm

Lunghezza nastro:

820 mm

Spessore nastro:

1.9 mm

Diametro del fascio:

245...8 mm

Resistenza alla trazione min.:

780 N

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascette stabilizzate al calore (PA66HS) per temperature fino a +105 °C. Disponibile in una vasta gamma di formati per coprire quasi tutte le applicazioni. La dentatura interna fornisce una forte presa su fasci. Strumenti manuali e/o pneumatici disponibili per una maggiore affidabilità del processo. Disponibili in nero e naturale, altri colori disponibili su richiesta. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 stabilizzato termicamente (PA66HS). Possono essere applicati in ambienti con temperature continue fino a +105 °C. Le fascette per cavi serie T possono essere facilmente installate a mano o utilizzando uno strumento applicativo per garantire la coerenza dell'installazione.